※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNS20ALW-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38730011 NDXNS20ALW-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38730011

NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20(取付部) 注文コード38730011 品番NDXNS20ALW-SUS
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,963
販売価格(税別)
8,148
この商品は外径など40種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)M20×1.5 寸法D(mm)- 寸法E(mm)15 寸法F(mm)12 寸法G(mm)10 寸法H(mm)2.8 寸法J(mm)22 寸法K(mm)30 寸法L(mm)10 ストローク(mm)10 材質(本体)SUS303 質量(g)114 タイプノーズロック型 寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 外径(Φmm)20(取付部) 寸法D(Φmm)61 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法C(Φmm)33 寸法A(Φmm)10 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)15〜32 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする