WDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22(取付部) ストローク(mm)10 注文コード38730176 品番WDX20L-SUS
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は外径・ストロークなど16種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

寸法D(mm)80 寸法E(mm)40 寸法F(mm)10 寸法G(mm)2.8 ストローク(mm)10 材質(本体)SUS303 質量(g)127 タイプノーズロック型 外径(Φmm)22(取付部) 寸法C(Φmm)33 寸法B(Φmm)22(h9) 寸法A(Φmm)10(-0.02/-0.04) 荷重(最小〜最大)(N)15〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする