WDX16N WDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション 38730203

WDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38730203品番WDX16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
溶接または接着で取付けてください。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

外径(mm)18(取付部)ストローク(mm)8材質スチール製質量(g)72寸法A(mm)8(-0.02/-0.04)寸法F(mm)8寸法D(mm)56寸法E(mm)36寸法B(mm)18(h9)寸法C(mm)M8×1.25寸法G(mm)2.3荷重(最小~最大)(N)15~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする