イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
SDX-Z 専用レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38730921
品番
SDX8Z
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
1.5
質量(g)
0.4
寸法A(Φmm)
18
寸法E(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応