イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
SDX-Z 専用レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38730946
品番
SDX12Z
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,729
販売価格(税別)
¥
1,572
バスケットに入れる
インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
3
質量(g)
7
寸法A(Φmm)
22
寸法E(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応