LBLT インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38730973 品番 LBLT4
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)M6×1 寸法C(mm)2.3 寸法D(mm)41.5 寸法E(mm)20 寸法F(mm)12 寸法G(mm)17 寸法H(mm)9.5 寸法J(mm)15.5 寸法K(mm)6 寸法L(mm)0.7 ストローク(mm)4 質量(g)6 外径(Φmm)6(取付部) 最大締付トルク(N・m)1.6 寸法A(Φmm)4(+0.01/-0.03) RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)3〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする