イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
LBLT インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38730982
品番
LBLT6
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,911
販売価格(税別)
¥
1,737
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
33.5
寸法F(mm)
17.5
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
14
寸法J(mm)
22.9
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
1.1
ストローク(mm)
6
質量(g)
29
外径(Φmm)
10(取付部)
最大締付トルク(N・m)
10
寸法A(Φmm)
6(+0.01/-0.03)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
4〜16