イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
LBLT インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38731007
品番
LBLT10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
M16×2
寸法C(mm)
4.7
寸法D(mm)
102.5
寸法E(mm)
50.5
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
44.5
寸法H(mm)
25
寸法J(mm)
32.7
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
1.6
ストローク(mm)
10
質量(g)
114
外径(Φmm)
16(取付部)
最大締付トルク(N・m)
42
寸法A(Φmm)
10(+0.01/-0.03)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
4〜23