イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
エンプラケースプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
5
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
注文コード
38731104
品番
EBP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
外径・ストローク・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込みタイプのプランジャーです。
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
1
質量(g)
0.4
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)
ポリアセタール
外径(Φmm)
5
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
90
寸法C(Φmm)
5.6
寸法B(Φmm)
4
寸法A(Φmm)
5(+0.10)
色(本体)
ブラック
加工公差
+0.1〜+0.15(EBP EBPJの取付穴)
荷重(最小〜最大)(N)
4〜7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38731104
EBP5
37121804
EBP5
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション
1個
¥
127
税込
¥
140
注文コードが変更になりました