イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
エンプラケースプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
注文コード
38731113
品番
EBP6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
外径・ストローク・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込みタイプのプランジャーです。
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
1.5
質量(g)
0.7
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)
ポリアセタール
外径(Φmm)
6
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
90
寸法C(Φmm)
6.5
寸法B(Φmm)
5
寸法A(Φmm)
6(+0.10)
色(本体)
ブラック
加工公差
+0.1〜+0.15(EBP EBPJの取付穴)
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12