イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
5
ストローク(mm)
1
注文コード
38731226
品番
SBP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
外径・ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
1
ストローク(mm)
1
全長(mm)
6
質量(g)
0.7
外径(Φmm)
5
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
5.6
寸法B(Φmm)
S4
寸法A(Φmm)
5(+0.080)
ボール径(Φmm)
4
荷重(最小〜最大)(N)
4〜7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38731226
SBP5
37123922
SBP5
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション
1個
¥
291
税込
¥
320
注文コードが変更になりました