SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)6 ストローク(mm)1.5 注文コード38731235 品番SBP6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は外径・ストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法D(mm)7 寸法E(mm)1 寸法F(mm)1.5 ストローク(mm)1.5 全長(mm)7 質量(g)1.1 外径(Φmm)6 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)120 寸法C(Φmm)6.5 寸法B(Φmm)S5 寸法A(Φmm)6(+0.080) ボール径(Φmm)5 荷重(最小〜最大)(N)6〜12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38731235 SBP6 37123947 SBP6 ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション 1個 301 税込331 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする