SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38731296 品番 SBPJ6
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥353
販売価格(税別)
321

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法D(mm)7 寸法E(mm)1 寸法F(mm)1.1 ストローク(mm)1.1 全長(mm)7 質量(g)0.7 外径(Φmm)6 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)80 寸法C(Φmm)6.5 寸法B(Φmm)S5 寸法A(Φmm)6(+0.080) ボール径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)6〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする