イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38731323
品番
SBPJ12
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥673
販売価格(税別)
¥
612
バスケットに入れる
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
3.1
ストローク(mm)
3.1
全長(mm)
16
質量(g)
6.8
外径(Φmm)
12
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
80
寸法C(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
S10
寸法A(Φmm)
12(+0.080)
ボール径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
15〜25