イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
WP1・WPU サイドプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38731366
品番
WP1-14
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
5.8
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
5.4
寸法G(mm)
1.8
質量(g)
43
タイプ
バネ、シングル、SUSボール
外径(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
6.5
寸法A(Φmm)
14
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12