WPU2-16 WP1・WPU サイドプランジャー イマオコーポレーション 38731445

WP1・WPU サイドプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)- 注文コード38731445 品番WPU2-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は外径など14種類から選べます 他の種類を見る

相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。

寸法C(mm)35 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法F(mm)15 寸法G(mm)1.5 質量(g)20 タイプバネ、ダブル、スチールボール 外径(Φmm)- 寸法B(Φmm)5.5 寸法A(Φmm)16 荷重(最小〜最大)(N)36〜190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする