イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
WP1・WPU サイドプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
-
注文コード
38731463
品番
WPU2-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
21
寸法G(mm)
2.5
質量(g)
43
タイプ
バネ、ダブル、スチールボール
外径(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
22
荷重(最小〜最大)(N)
40〜410