曜日別特売
089-Q QSP ピペットチップ 500-2500μL クリアー 114.3mm バルク 500本入 QSP 38731964

 

089-Q QSP ピペットチップ 500-2500μL クリアー 114.3mm バルク 500本入 QSP 38731964
089-Q QSP ピペットチップ 500-2500μL クリアー 114.3mm バルク 500本入 QSP 38731964

QSP ピペットチップ 500-2500μL クリアー 114.3mm バルク 500本入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1袋(500本)
注文コード
38731964
品番
089-Q
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質
PP製
全長(mm)
114.3
クリアー
包装
バルク(500本入)
アズワン品番
62-7022-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする