曜日別特売
110-NXL-R204-Q QSP ピペットチップ 200μL ロングタイプ クリアー 110-NXLシリーズ QSP 38732944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

110-NXL-R204-Q QSP ピペットチップ 200μL ロングタイプ クリアー 110-NXLシリーズ QSP 38732944
110-NXL-R204-Q QSP ピペットチップ 200μL ロングタイプ クリアー 110-NXLシリーズ QSP 38732944

QSP ピペットチップ 200μL ロングタイプ クリアー 110-NXLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(8個×204本)
アズワン品番62-7022-80
内容量1箱(8個×204本)注文コード38732944品番110-NXL-R204-Q
参考基準価格(税別)¥14,660販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
種別
ラック
アズワン品番
62-7022-80
全長(mm)
90.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする