曜日別特売
117-96RN-Q QSP ピペットチップ 5-250μL クリアー 117シリーズ QSP 38733696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

117-96RN-Q QSP ピペットチップ 5-250μL クリアー 117シリーズ QSP 38733696
117-96RN-Q QSP ピペットチップ 5-250μL クリアー 117シリーズ QSP 38733696

QSP ピペットチップ 5-250μL クリアー 117シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個×96本)
アズワン品番62-7023-26
内容量1箱(10個×96本)注文コード38733696品番117-96RN-Q
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
アズワン品番
62-7023-26
種別
ラック
全長(mm)
51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする