画像準備中

力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数(Hz)60 注文コード38733755 品番LP-110NPFU B 0-1-0 60HZ 3P3W 110V 5A
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は周波数4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.6 形式LP-110NPFU 使用温度範囲(℃)-5〜50(標準23) 周波数(Hz)60 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 目盛LEAD 0.5〜1〜0.5 LAG 湿度(%RH)30〜70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格110V 5A 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする