曜日別特売
LS-110NAA B 0-15-45A DRCT 交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機 38733913

交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
目盛仕様0-15-45A(3倍延長)
0-1000A 1000/5A(CT比)
0-100A 100/5A(CT比)
0-1200A 1200/5A(CT比)
0-1500A 1500/5A(CT比)
0-150A 150/5A(CT比)
0-2000A 2000/5A(CT比)
0-200A 200/5A(CT比)
0-20A 20/5A(CT比)
0-250A 250/5A(CT比)
0-300A 300/5A(CT比)
0-30A 30/5A(CT比)
0-400A 400/5A(CT比)
0-40A 40/5A(CT比)
0-500A 500/5A(CT比)
0-50A 50/5A(CT比)
0-600A 600/5A(CT比)
0-60A 60/5A(CT比)
0-750A 750/5A(CT比)
0-75A 75/5A(CT比)
0-15-45A(3倍延長) 15/5A(CT比)
内容量1個注文コード38733913品番LS-110NAA B 0-15-45A DRCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし階級(級)1.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5形式LS-110NAA材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません質量(kg)0.4取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2寸法(横×縦)(mm)110×110寸法A(mm)92絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛仕様0-15-45A(3倍延長)目盛板(地色)白色目盛長(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする