カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
階級(級)1.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
形式LS-110NAA
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5〜50(標準23)
湿度(%RH)30〜70で指示に悪影響ありません
質量(kg)0.4
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)2
寸法(横×縦)(mm)110×110
寸法A(mm)92
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛仕様0-20-60A(3倍延長)
目盛板(地色)白色
目盛長(mm)175