※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
電子式指示計器 漏洩電流計測付マルチ指示計器(MEシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38734385
品番
ME110NSFL-2APH 110/220V 5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
(瞬間値)A、V、I0:実効値演算、Ior:高調波演算
W、var、Wh、varh:デジタル乗算、HI、HV:FFT、cosΦ:電力比演算、Hz:ゼロクロス、(デマンド値)熱動形演算
カバー
黒(N1.5)
寸法(mm)
110×110
質量(kg)
0.5
取付方式
取付ねじ方式
使用温度範囲(℃)
-5〜50(日平均使用温度35以下)
周波数(Hz)
50-60
スイッチ
表示切替、相切替、リセット、最大、現在値、最小のうち2点を選択設定
定格電圧(V)
110/220共用(ただし単相3線式は相電圧AC110V、線間電圧AC220のみ)
定格電流(A)
AC5
表示方式
(デジタル部)0.5秒間隔、(バーグラフ部)0.5秒間隔で更新
表示部
LEDバックライト付きLCD
表示形式
(デジタル部)上段4桁、中段4桁、下段6桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ
使用湿度範囲
90%RH以下(但し結露しないこと)
応答時間(秒)
表示:4以下 lo:2以下、lor(表示更新時間は0.25秒)、(アナログ出力)4以下
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
消費電力(VA)
(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1VA、ZCT回路:100Ω負担、(外部SW、接点入力回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/AC110-240V時、4W/DC75-140V
相線式
1P2W/1P3W/3P3W(共用)
保存温度範囲(℃)
-20〜60
補助電源
AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用)
警報設定
(上限設定)A、DA、V、W、lo、lor、(下限設定)A、DA、V、W、上限または下限より最大4要素設定可能、(設定精度)±1.0%
パルス回路
(スイッチの種類)半導体リレー/無電圧a接点、(接点容量)AC110V/DC100V 0.1A以下
警報回路
(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V3A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A