ME110NSFL-3H 110/220V 5A 電子式指示計器 漏洩電流計測付マルチ指示計器(MEシリーズ) 三菱電機 38734394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子式指示計器 漏洩電流計測付マルチ指示計器(MEシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38734394 品番ME110NSFL-3H 110/220V 5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
動作方式
(瞬間値)A、V、I0:実効値演算、Ior:高調波演算
W、var、Wh、varh:デジタル乗算、HI、HV:FFT、cosΦ:電力比演算、Hz:ゼロクロス、(デマンド値)熱動形演算
カバー黒(N1.5) 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付ねじ方式 使用温度範囲(℃)-5〜50(日平均使用温度35以下) 周波数(Hz)50-60 スイッチ表示切替、相切替、リセット、最大、現在値、最小のうち2点を選択設定 定格電圧(V)110/220共用(ただし単相3線式は相電圧AC110V、線間電圧AC220のみ) 定格電流(A)AC5 表示方式(デジタル部)0.5秒間隔、(バーグラフ部)0.5秒間隔で更新 表示部LEDバックライト付きLCD 表示形式(デジタル部)上段4桁、中段4桁、下段6桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ 使用湿度範囲90%RH以下(但し結露しないこと) 応答時間(秒)表示:4以下 lo:2以下、lor(表示更新時間は0.25秒)、(アナログ出力)4以下 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 消費電力(VA)(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1VA、ZCT回路:100Ω負担、(外部SW、接点入力回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/AC110-240V時、4W/DC75-140V 相線式1P2W/1P3W/3P3W(共用) 保存温度範囲(℃)-20〜60 補助電源AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用) 警報設定(上限設定)A、DA、V、W、lo、lor、(下限設定)A、DA、V、W、上限または下限より最大4要素設定可能、(設定精度)±1.0% パルス回路(スイッチの種類)半導体リレー/無電圧a接点、(接点容量)AC110V/DC100V 0.1A以下 警報回路(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V3A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする