※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子式指示計器 マルチ指示計器 ME110SSRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38734647 品番ME110SSR-LW 110/220V 5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示するとともに、計測量を伝送出力します。
B/NET伝送、CC-Link通信、ModBus通信、LONWORKS通信機能付きをラインナップ。各種ネットワークシステムが容易に構築できます。

カバー黒(N1.5) 質量(kg)0.5 取付方式取付ねじ方式 使用温度範囲(℃)-5〜50(日平均使用温度35以下) 周波数(Hz)50-60 スイッチ表示切替、相切替、リセット、最大・最小、外部接点入力のうち2点を選択設定 定格電圧(V)110/220(但し1P3Wは220Vのみ) 定格電流(A)AC5 動作方式(瞬間値)A、V:実効値演算、W、var、Wh、varh:デジタル乗算、HI、HV:FFT、cosΦ:電力比演算、Hz:ゼロクロス、(デマンド値)熱動形演算 接続方式バス接続またはフリー接続 表示方式0.5秒間隔(0.5秒と1秒を設定で切替可) 目盛仕様一次電圧、1次電流、電力・無効電力目盛、電力目盛片振れ/両振れ設定による自動目盛表示 表示部LEDバックライト付きLCD 応答時間(アナログ出力)2s以下、高調波:10s以下 表示形式(デジタル部)上段4桁、中段6桁、下段6桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 消費電力(VA)(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1、(外部SW回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/A110V時、9/AC220V時、6W/DC100V時 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式1P2W/1P3W/3P3W(共用) 保存温度範囲(℃)-20〜60 伝送速度(bps)78k 補助電源AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用) 計器定格110/220V 5A 伝送方法(LonTalkトランシーバ)FT-X1 警報設定(上限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、HI、HV、(下限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、(設定精度)±1.0% 伝送規格LONWORKS通信 接続台数64台/サブネット 伝送距離(m)最遠配線長1k(バス接続時)、500m(フリー型) パルス回路(スイッチの種類)半導体リレー/無電圧a接点、(接点容量)AC110V/DC100V 0.1A以下 警報回路(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V1A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A 使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする