タイムスイッチ TSE-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38734735 品番TSE-1SA 100-220V BETSU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3つのキーで設定可能です。
手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。
秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日)
外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。

時間設定単位1秒 仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 アイボリー 取付方式(表面)IEC35mmレール 周波数(Hz)50-60両用 定格電圧(V)AC100-220 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm 寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10〜50 電圧許容範囲(V)AC85〜240 適合圧着端子丸形 JST V2-4〜V5.5-S4 制御周期1週間(スキップディ方式) 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1a スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする