付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100