画像準備中

力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 周波数(Hz)60 注文コード38734927 品番YP-12NPFU B 0.5-1-0.5 60HZ 3P3W 110V 5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,600
この商品は周波数4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式YP-12NPFU 使用温度範囲(℃)-5〜50(標準23) 周波数(Hz)60 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 目盛LEAD 0.5〜1〜0.5 LAG 湿度(%RH)30〜70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)122×122 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格110V 5A 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38734927 YP-12NPFU B 0.5-1-0.5 60HZ 3P3W 110V 5A 47845777 YP-12NPFU B 0.5-1-0.5 60HZ 3P3W 110V 5A 画像準備中 力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機 1個 56,980 税込62,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする