切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38735006 品番 YR-10UNAV B 0-300V DRCT
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
質量(kg)0.2 タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 寸法(mm)102×119 形式YR-10UNAV 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5〜50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30〜70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 目盛長(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38735347
2023-01-25
用途:
キュウビクルのメーター取替
片岸電気事務所 様 (建設業・工事業)

他のレビユーにも有りますが、接触不良?切替スイッチのクリック感が無くなるのが早すぎる80mm100mm共に駄目、何時までたっても改良しない三菱電機に愛想が尽きる。
三菱電機の最近のデーター不正事件をみても会社の体質か、切替スイッチだけ部品で供給すべきだ。

1人が参考にしています
対象商品:
38735347
2020-05-15
用途:
電気工事
六本木電気管理事務所 様

・何回も使用しているが、取り換えが簡単でよい、ただ、切り替えスイッチが接触不良が多いのが、たまにキズ。

4人が参考にしています
対象商品:
38735347
2019-12-13
用途:
メンテナンス時
サービス業

20年前の製品より端子間隔が狭くなっていますので、今回は既存配線を延長する必要がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
38735347
2019-12-03
用途:
交換
電気・ガス・熱供給・水道業

切り替え安く、交換も簡単です。文字、数字もみやすて、使いやすいです。

対象商品:
38735347
2017-10-14
用途:
配電盤メーターの取替え用
電気・ガス・熱供給・水道業

相切替スイッチの接触不良が経年劣化により多いので改善されているかどうか観察したい。

1人が参考にしています
対象商品:
38735356
2017-07-06
用途:
バイクのキャブOHに
サービス業

現在使用中の計器が接触不良気味のため取替え用に購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする