付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.2
タイプCT併用
形式YR-8UNAA
使用温度範囲(℃)-5〜50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛0-100A
湿度(%RH)30〜70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)82×99
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)2.5
目盛長(mm)70
CT比100/5A