※寸法図

交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

(11件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形式YS-206NAA 計器定格30A タイプダイレクト 注文コード38736031 品番YS-206NAA B 0-30-90A DRCT N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は形式・計器定格・タイプなど133種類から選べます 他の種類を見る
タイプダイレクト カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 形式YS-206NAA 計器定格30A 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5〜50(基準23) 試験電圧定格電圧300V以下:2210V 5秒間、定格電圧301〜600V:3320V 5秒間 湿度(%RH)相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 質量(kg)0.1 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法(横×縦)(mm)64×60 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目安指針 目盛(mm)55 目盛仕様0-30-90A(3倍延長) 目盛板(地色)白色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08560246
2023-01-30
用途:
試運転検査計器を試作しましたが満足するものができました。
ひむろ工房 様 (製造業)

さすがに三菱電機製 なに問題もなく けちの付け所が見つかりません。

対象商品:
08560237
2021-01-24
用途:
精米機のモーター監視
黒河農園 様 (農・林・水産業)

2.2kwモーターの負荷監視にはこのタイプが良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
08560237
2018-10-14
用途:
無線機の電流計として
熊野古道探訪プロジェクト 様 (サービス業)

無線機の交信中の電流計として使用 自作でメーターボックスを制作無線機のサイドに取付て使用 充分満足している

対象商品:
08560237
2018-09-21
用途:
アマチュア無線 自作電源電流計
熊野古道探訪プロジェクト 様 (サービス業)

電流計ケース制作時 取付ビスも余裕が有り簡単 重宝しています

対象商品:
38736467
2018-08-01
用途:
劣化の為更新取替え
大崎再開発ビル株式会社 様

既設メーターと互換性あり、メーカーに発注せず社内作業員にて交換できました。

対象商品:
38735943
2018-05-05
用途:
電源電流測定
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

デジタルで無くアナログなので見やすい。まだ入手できるのがありがたい。

対象商品:
08560221
2015-10-19
用途:
交流出力計に使っています。

工場用の立派なもので、形ももう少し小型のものが望ましいです。

対象商品:
38735943
2016-11-10
用途:
新規電流計の取付
電気・ガス・熱供給・水道業

10月21日の注文に対し11月1日の発送予定は、納期が遅いと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする