液体ビック作業着洗い

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4.5L) 注文コード38737517 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パワフル洗浄成分が汚れに浸透し、作業中に付着した機械油、オイル、泥、食用油などの頑固な汚れをしっかりと落とします。
爽やかなハーブ(ユーカリエキス)系香料配合。汗や皮脂のニオイを抑えて、スッキリ洗いあがります。
蛍光増白剤無配合。きなりの衣類も安心して洗えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用方法
ひどい油汚れの場合は、汚れの部分に「液体ビッグ作業着洗い」を塗布して、放置せずにそのまま洗濯機に入れて下さい。
洗濯機に「液体ビッグ作業着洗い」を通常の1.5倍程度(30g/水30L)入れて洗ってください。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番385-5741 形状液体 シリーズビック 容量(kg)4.5 使用の目安20g/水30L 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×209×144

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38737517 - 18330877 4901301457424 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 1本(600g) 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38737517 - 18330886 4901301457301 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 1本(2kg) 2,098
欠品中
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
工事
建設業・工事業

工事汚れがよくとれるのでとても良いです、油汚れもよく取れました

対象商品:
38737517
2024-07-14
用途:
建築
建設業・工事業

油やシンナー系はモミモミ揉み洗いしないと落ちませんが、揉み洗いしても落ちないですね。

対象商品:
38737517
2024-08-20
用途:
工場作業服 ウエス洗濯
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品:
38737517
2024-07-17
用途:
作業服の洗濯

自動車などのグリス汚れは、あまりとれないようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
38737517
2023-08-07
用途:
油で汚れた作業着の洗濯

事前にもみ洗いもせず、すぐ洗濯機で洗っているわりにキレイになってる気がします。
今まで粉タイプやら色々試してきましたが、作業着はここ数年これをリピしてます。

2021-03-14
用途:
作業着洗い
その他業種

以前、ホームセンターで購入し使用してましたが残り少なくなったのでホームセンターに行ってみると取り扱いしなくなったみたいでこちらで購入しました。
以前から使用してましたが油汚れや皮脂汚れもよく落ちて気に入ってます。
値段も他店と大差ないので又無くなったらこちらで購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38737517
2020-12-23
用途:
作業着の洗濯
製造業

汚れがきれいにおちるので、長年使用しています
次回もリピート購入する予定です

1人が参考にしています
対象商品:
38737517
2020-05-06
用途:
現場の作業着洗い用

作業着用の洗剤を探していたので大きいサイズがありちょうど良かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする