Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38738325
品番
ID-15AGWDR
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的
種別
超精密ピンセット カッティング
材質
C(カーボンスチール)
全長(mm)
120
硬度
57HRC
表面抵抗
(グリップ部)10^8-10^9ohm
アズワン品番
61-4459-52