※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ベルト研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ハンディ用
重研削用レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
38739617
品番
X1281N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
切削性能を重視した製品です。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
粒度
40
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
用途
鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。
寸法(mm)
10×330
砥材
ジルコニア
適合材
鉄、ステンレス