セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38739671 品番JSC3-T-TB-100N-700-YB4
参考基準価格(税別)¥169,530 販売価格(税込) ¥181,286
販売価格(税別)
164,805
寸法A(mm)45 寸法B(mm)41 寸法BA(mm)118 寸法BC(mm)74 寸法BD(mm)17.5 寸法BE(mm)132 寸法BF(mm)101 寸法BG(mm)66 寸法BH(mm)51 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法FE(mm)220.5 寸法G(mm)36 寸法J(mm)51 寸法K(mm)118 寸法KK(mm)M26×1.5 寸法L(mm)66〜69 寸法LL(mm)312.5 寸法MM(mm)30 寸法N(mm)4 寸法Q(mm)18 寸法T(mm)16 寸法TC(mm)121 寸法TD(mm)35 寸法TE(mm)50 寸法TJ(mm)299 寸法TK(mm)65.5 寸法TM(mm)135 寸法TN(mm)205 寸法V(mm)26 寸法WF(mm)48 寸法X(mm)409.5 寸法Y(mm)M16深さ13 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)700 最大ストローク(mm)800 作動方式複動・耐熱形 付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2) 形式ヘッド側トラニオン形 クッションなし スイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000(許容吸収エネルギー内で使用) 接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2 最高使用圧力(MPa)1 精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時) 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1 給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください) 寸法DAM12 周囲温度(℃)5〜120 ねじ径EERc1/2 保持力(N)6178 寸法FFRc3/8 寸法FGM16
注意
※外部負荷により発生する大きなエネルギーは吸収できません。外部緩衝装置を併用することをお勧めします。
※ヘッド側ストローク端での位置検出はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする