ID-30D ハンダ用ピンセット ID-29 Ideal-Tek ステンレス(非磁性・耐酸)製 逆作用 38740039

ハンダ用ピンセット ID-29

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38740039 品番ID-30D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端最大開き 45mm

種別逆作用 材質ステンレス(非磁性・耐酸) 全長(mm)155 最大開き(mm)40 アズワン品番61-4460-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする