丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38742471 品番KB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
色々な支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

寸法A(mm)62 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)25 寸法H(mm)18 寸法P(mm)48 寸法d(mm)M8 寸法d1(mm)7 寸法l(mm)24 寸法s(mm)20 寸法t(mm)2.3 支持荷重(N)(Z方向)450 剛性比(Kx/Kz)0.16 許容荷重(N)(Z方向)890 (X方向)170 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38742471 KB-30 02041611 KB-30 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 1個 579 税込637 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする