曜日別特売
RA-8 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38742742

RA-8 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38742742
RA-8 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38742742

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじM3
ボルト径dM3
高さH(mm)11
11
13
16
15
20
18
27
26
35
25
33
34
45
40
54
30
58
50
42
63
55
76
70
60
62
外径D1(Φmm)8
内容量1個注文コード38742742品番RA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
許容荷重(N[kgf])
(Z方向)36[3.7]
(X方向)7[0.7]
外径D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)8寸法b(mm)3.3寸法l(mm)10寸法s(mm)9寸法t(mm)1高さH(mm)11ボルト径dM3付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続ねじM3接続方式めねじ・おねじ支持荷重(N)(Z方向)21剛性比(Kx/Kz)0.17許容荷重(N)(Z方向)36/(X方向)7Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])17材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02041821
2024-06-21
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

燃料ポンプの振動防止に使用。十分防振してくれています。

2023-08-24
用途: ポンプの防振用

既に使用実績がありましたので購入しました。他のお客様より依頼があれば、リピートで購入すると思います。

対象商品 : 02041794
2023-07-13
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

振動が許されない装置において欠かすことが出来ません。使いやすく値段も安価なのでリピート購入します。

対象商品 : 38742873
2022-08-31
用途: 農機具の部品として
春木自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

イセキの散布機(ミスト機)の修理で、古い機械なので剥離した防振ゴムが再使用できず、いろいろ探して本品を見つけました。サイズ・仕様も良くボルト径以外はピッタリの製品でした。また機会がありました注文したいと思います。納品までの時間も短時間でした。

対象商品 : 38742742
2022-02-08
用途: プレーヤーのメンテ

小さな寸法を探していました
まことにありがたい限りです

1が参考にしています
対象商品 : 38742873
2021-05-18
用途: エンジンマウントを交換しました
不動産業

今までの高価な海外製に比べ、ゴムの硬さが違い、変形しませんでした。そして防振性能は、アップしています。安価で性能アップは、お買い得でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02041846
2021-01-10
用途: 自動車の整備
農・林・水産業

これは日本の信頼されてある企業が製作している品物です。安心して使う事ができます。本来の使用目的ではない使い方ですが、車のシャーシ部分に使っています。耐久性も申し分ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 38742873
2021-02-04
用途: メンテナンス用

しっかりした作りで振動がかなり軽減されました。交換して良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする