丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

(35件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743065 品番 RA-100-70H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

外径D1(Φmm)100 寸法D2(Φmm)90 寸法b(mm)16 寸法l(mm)55 寸法s(mm)55 寸法t(mm)4.5 高さH(mm)70 ボルト径dM16 用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続ねじM16 接続方式めねじ・おねじ 支持荷重(N)(Z方向)3580 剛性比(Kx/Kz)0.21 許容荷重(N)(Z方向)7200/(X方向)1720 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])800 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02041821
2024-06-21
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

燃料ポンプの振動防止に使用。十分防振してくれています。

2023-08-24
用途:
ポンプの防振用

既に使用実績がありましたので購入しました。他のお客様より依頼があれば、リピートで購入すると思います。

対象商品:
02041794
2023-07-13
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

振動が許されない装置において欠かすことが出来ません。使いやすく値段も安価なのでリピート購入します。

対象商品:
38742873
2022-08-31
用途:
農機具の部品として
春木自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

イセキの散布機(ミスト機)の修理で、古い機械なので剥離した防振ゴムが再使用できず、いろいろ探して本品を見つけました。サイズ・仕様も良くボルト径以外はピッタリの製品でした。また機会がありました注文したいと思います。納品までの時間も短時間でした。

対象商品:
38742742
2022-02-08
用途:
プレーヤーのメンテ

小さな寸法を探していました
まことにありがたい限りです

1人が参考にしています
対象商品:
38742873
2021-05-18
用途:
エンジンマウントを交換しました
不動産業

今までの高価な海外製に比べ、ゴムの硬さが違い、変形しませんでした。そして防振性能は、アップしています。安価で性能アップは、お買い得でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02041846
2021-01-10
用途:
自動車の整備
農・林・水産業

これは日本の信頼されてある企業が製作している品物です。安心して使う事ができます。本来の使用目的ではない使い方ですが、車のシャーシ部分に使っています。耐久性も申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
38742873
2021-02-04
用途:
メンテナンス用

しっかりした作りで振動がかなり軽減されました。交換して良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする