丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743144 品番 RB-30-26H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
許容荷重(N[kgf])
Z方向:760[77]
X方向:150[15
寸法A(mm)62 外径D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)25 寸法P(mm)48 寸法b(mm)7.2 寸法d1(Φmm)7 寸法t(mm)2.3 高さH(mm)26 ボルト径dM8 形状丸形 接続ねじM8 接続方式めねじ・プレート 剛性比(Kx/Kz)0.22 許容荷重(N)(Z方向)760/(X方向)150 Z方向支持荷重(N[kgf])0〜370[38] Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])180[180] 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02041916
2023-03-14
用途:
マフラーのマウントの修理に使用
製造業

Webの説明に材料やばね定数などの情報が記載されていたので、使用の可否の判断が容易にでき役に立ちました

対象商品:
02041907
2022-02-23
用途:
防音工事
梅津建築 様 (建設業・工事業)

取付のしやすい形状で作業効率よく出来ました。
中心部のネジ穴の深さがもう少し深いとなおいいです

対象商品:
02041925
2021-12-24
用途:
水槽の免震に使用
その他業種

90Cm水槽の免震で16個使用し、地震対策しております。

対象商品:
38743162
2019-06-19
用途:
器機のメンテナンス
サービス業

正規品と合致するか不安でしたが全く問題なく使用できています!

対象商品:
02041916
2018-09-29
用途:
キャンピングカーの防振対策に
製造業

防振対策に購入しました
思っていた通りに静かになり大満足です。

対象商品:
02041891
2013-10-11
用途:
ふるい機

設計通りばっちりでした。

対象商品:
02041934
2011-12-12
用途:
振動を発生する機器の防振
株式会社千代田技工 様

発電機などエンジンを使った機器の振動が伝わってきてしまう場合に大変有効でとても気に入って何度もリピートしています。小さいサイズのものはバイクの部品が振動で金属疲労で破損してしまった箇所に使用して解消された。使い方次第でとっても良いパーツです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする