許容荷重(N[kgf])Z方向:1400[140]
X方向:250[25]
寸法A(mm)78外径D1(Φmm)45寸法D2(Φmm)38寸法P(mm)63寸法b(mm)8.1寸法d1(Φmm)9寸法t(mm)3.2高さH(mm)45ボルト径dM8形状丸形接続ねじM8接続方式めねじ・プレート剛性比(Kx/Kz)0.2許容荷重(N)(Z方向)1400/(X方向)250Z方向支持荷重(N[kgf])0~690[70]Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])190[190]材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振