許容荷重(N[kgf])Z方向:2500[260]
X方向:540[55]
寸法A(mm)104外径D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)52寸法P(mm)84寸法b(mm)11.2寸法d1(Φmm)11.5寸法t(mm)3.2高さH(mm)58ボルト径dM12形状丸形接続ねじM12接続方式めねじ・プレート剛性比(Kx/Kz)0.21許容荷重(N)(Z方向)2500/(X方向)540Z方向支持荷重(N[kgf])0~1300[130]Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])250[250]材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振