曜日別特売
RB-75-63H 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38743311

RB-75-63H 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38743311
RB-75-63H 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38743311

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじM12
ボルト径dM12
高さH(mm)63
63
42
15
20
18
27
26
35
25
33
34
45
40
54
30
58
50
55
76
70
60
62
外径D1(Φmm)75
内容量1個注文コード38743311品番RB-75-63H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
許容荷重(N[kgf])
Z方向:4500[460]
X方向:740[75]
寸法A(mm)126外径D1(Φmm)75寸法D2(Φmm)65寸法P(mm)102寸法b(mm)12.5寸法d1(Φmm)11.5寸法t(mm)4.5高さH(mm)63ボルト径dM12形状丸形接続ねじM12接続方式めねじ・プレート剛性比(Kx/Kz)0.22許容荷重(N)(Z方向)4500/(X方向)740Z方向支持荷重(N[kgf])0~2300[230]Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])450[460]材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02041916
2023-03-14
用途: マフラーのマウントの修理に使用
製造業

Webの説明に材料やばね定数などの情報が記載されていたので、使用の可否の判断が容易にでき役に立ちました

対象商品 : 02041907
2022-02-23
用途: 防音工事
梅津建築建設業・工事業

取付のしやすい形状で作業効率よく出来ました。
中心部のネジ穴の深さがもう少し深いとなおいいです

対象商品 : 02041925
2021-12-24
用途: 水槽の免震に使用
その他業種

90Cm水槽の免震で16個使用し、地震対策しております。

対象商品 : 38743162
2019-06-19
用途: 器機のメンテナンス
サービス業

正規品と合致するか不安でしたが全く問題なく使用できています!

対象商品 : 02041916
2018-09-29
用途: キャンピングカーの防振対策に
製造業

防振対策に購入しました
思っていた通りに静かになり大満足です。

対象商品 : 02041891
2013-10-11
用途: ふるい機

設計通りばっちりでした。

対象商品 : 02041934
2011-12-12
用途: 振動を発生する機器の防振
株式会社千代田技工

発電機などエンジンを使った機器の振動が伝わってきてしまう場合に大変有効でとても気に入って何度もリピートしています。小さいサイズのものはバイクの部品が振動で金属疲労で破損してしまった箇所に使用して解消された。使い方次第でとっても良いパーツです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする