KA-25(45) 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工 38743433 KA-25(45) 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工 38743433 KA-25(45) 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工 38743433

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743433 品番 KA-25(45)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)

寸法H(mm)18 寸法l(mm)18 寸法s(mm)16 寸法t(mm)2.3 形状丸形 接続ねじM6 用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)20 接続方式両端おねじ 支持荷重(N)(Z方向)150 剛性比(Kx/Kz)0.16 許容荷重(N)(Z方向)290/(X方向)54 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])120 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38743494
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
38743424
2022-04-09
用途:
モーター設置場所の防振に使った
卸売・小売業

一個あたりだと柔らか不安でしたが
4箇所取付た後では かなり満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
38743467
2020-04-12
用途:
室外機の騒音対策
その他業種

エコキュートの室外機(熱交換機)の深夜の騒音に耐えかねて色々探していたところこちらのメーカーのサイトを見つけ「防振計算ソフト」で支持点数4振動の周波数250ヘルツ重量60キロで検索したところこの商品にたどり着きました。KA-30-26H(45)ははっきりと柔らかいのが解ります。取り付けて深夜に触りに行くと見違えるように振動が消えました。素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38743406
2020-09-06
用途:
機械修理
その他業種

劣化していた物との交換作業で使用しました、納期が早く助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
38743424
2018-10-26
用途:
車キャブ固定
自動車・二輪車・自転車関連業

振動防止に後2個欲しいかったが納車間に合わないかった。

対象商品:
38743521
2018-09-17
用途:
ジムニートランスファーマウント
建設業・工事業

この価格でこのクオリティーはかなりいいです。
ただボルトが少し長いのが使いづらいので切って使用しました。
ボルトの長さも選べたらいいのになーということでやや満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
38743406
2017-06-27
用途:
小型真空ポンプの設置
農・林・水産業

硬度45は、しなやかでとても良いです。
音もかなり静かです。

1人が参考にしています
対象商品:
38743512
2017-03-18
用途:
Ja11ジムニー トランスファーマウント交換

硬度60と迷いましたが、45を購入。約10mmボルトカットし取り付けしましたがシャッキリ感が格段に向上。アイドリング時のMTシフトノブ振動も減少。コストパフォーマンスも高いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする