丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743537 品番 KA-12CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

寸法H(mm)16 寸法l(mm)12 寸法s(mm)11 寸法t(mm)2 形状丸形 接続ねじM5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 接続方式両端おねじ 支持荷重(N)(Z方向)78 剛性比(Kx/Kz)0.2 許容荷重(N)(Z方向)110/(X方向)25 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])41 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38743582
2026-01-19
用途:
エアコンプレッサーのモーターマウントに使用

硬さと柔軟さを兼ね揃えたもので振動からくる騒音を随分と軽減してくれます。高価だが良い商品でした。

2025-10-20
用途:
マフラー吊りゴム
建設業・工事業

ゴムの硬さがちょうどいい。ナットを回すのにゴム部の供回りを心配していたが、杞憂だった。耐久性はこれから。

対象商品:
38743607
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品:
38743616
2023-11-30
用途:
重機のラジエーター防振ゴム
有限会社西武建機 様

耐油性、耐熱性が必要な個所には天然ゴムが使えないので、こちらを使います。
ゴム質も固めで純正部品と同等、価格は抑えられていいです。

対象商品:
38743591
2023-05-05
用途:
農業機械(コンバイン)のメンテナンス
有限会社ティアンドティシステムズ 様

農業機械(イセキコンバイン)の刈取り部で使用中ですが純正品と遜色なく非常に調子よく動作中です。

対象商品:
38743591
2022-09-06
用途:
バイクのマフラーの支持留め
建設業・工事業

バイクのマフラーの支持金具として使用しました。バイクの純正の部品に合うように、グラインダーで加工して使用しました。マフラーをしっくり抑えることができて、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38743591
2021-04-09
用途:
トレーラーの尾灯吊り下げ

前回高さ30o程度の防振ゴムでトレーラー尾灯を吊り下げたらゴムの振れでタイヤに干渉し尾灯が破損したため高さを半分にして、剛性の高い当品したら干渉なく満足しました。

対象商品:
38743652
2020-09-07
用途:
エンジンポンプ マウントに使用
建設業・工事業

エンジンポンプの欠品で部品がなく油脂・屋外使用にもに強いとのことで購入して取り付けました。エンジンをかけても振動は吸収してるようで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする