丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743677 品番 KA-12SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。

寸法H(mm)16 寸法l(mm)12 寸法s(mm)11 寸法t(mm)2 接続ねじM5 用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。 形状丸形 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)10 接続方式両端おねじ 支持荷重(N)(Z方向)78 剛性比(Kx/Kz)0.2 許容荷重(N)(Z方向)110/(X方向)25 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])41 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-01
用途:
室外機の防音、制振
その他業種

エコキュートの室外機の振動が土台のコンクリを伝って室内が響くため設置。体感で2割から3割程度に減少した印象。気持ちボルトが長い。

対象商品:
38743713
2018-09-29
用途:
防振対策に
製造業

防振対策に購入しました
思っていた通りに静かになり大満足です。

2018-04-10
用途:
ファン台座
榎本溶接工業所 様

価格も安く、すぐ届く為、いつも大変助かっております。

対象商品:
38743677
2017-04-05
用途:
メンテナンス時

振動抜き用に購入しました。小さいが機能抜群で満足しています。

対象商品:
38743704
2014-12-10
用途:
エヤコン室外機の取り付け台座の防振

塩害仕様の台座に機能的スマートに設置出来た、加重のバリエーションが有るともっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする