KA-30SUS 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工 38743731

KA-30SUS 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工 38743731
KA-30SUS 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工 38743731

丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじM8
寸法H(mm)18
寸法D1(Φmm)30
内容量1個注文コード38743731品番KA-30SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。

用途
ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
寸法H(mm)18寸法l(mm)24寸法s(mm)20寸法t(mm)2接続ねじM8形状丸形寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)25接続方式両端おねじ支持荷重(N)(Z方向)450剛性比(Kx/Kz)0.16許容荷重(N)(Z方向)890/(X方向)170Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])310材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-01
用途: 室外機の防音、制振
その他業種

エコキュートの室外機の振動が土台のコンクリを伝って室内が響くため設置。体感で2割から3割程度に減少した印象。気持ちボルトが長い。

対象商品 : 38743713
2018-09-29
用途: 防振対策に
製造業

防振対策に購入しました
思っていた通りに静かになり大満足です。

2018-04-10
用途: ファン台座
榎本溶接工業所

価格も安く、すぐ届く為、いつも大変助かっております。

対象商品 : 38743677
2017-04-05
用途: メンテナンス時

振動抜き用に購入しました。小さいが機能抜群で満足しています。

対象商品 : 38743704
2014-12-10
用途: エヤコン室外機の取り付け台座の防振

塩害仕様の台座に機能的スマートに設置出来た、加重のバリエーションが有るともっと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする