KHA-55 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工 38743817 KHA-55 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工 38743817

高さ一定丸形防振ゴム KHA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743817 品番 KHA-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。
ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。

寸法l(mm)35 寸法t(mm)3.2 形状丸形 接続ねじM12 寸法D1(Φmm)55 寸法D2(Φmm)47 接続方式両端おねじ 剛性比(Kx/Kz)0.19 許容荷重(N)(Z方向)1760/(X方向)330 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])200 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする