曜日別特売
KHA-75 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工 38743835

 

KHA-75 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工 38743835
KHA-75 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工 38743835

高さ一定丸形防振ゴム KHA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじM12
寸法D1(Φmm)75
内容量1個注文コード38743835品番KHA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。
ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。

寸法l(mm)45寸法t(mm)4.5形状丸形接続ねじM12寸法D1(Φmm)75寸法D2(Φmm)65接続方式両端おねじ剛性比(Kx/Kz)0.18許容荷重(N)(Z方向)3720/(X方向)660Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])450材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする